Koncovka Pro kanál okenního parapetu FB
Kanál okenního parapetu, koncovka, FB
PR-ENDTLPROH-(FSZ-60X200MM)-VYISS
Obj. č.
0973660208
EAN 4038898196792
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro atraktivní vzhled – řezné hrany jsou zakryté
- Tvarovky šetří pracovní čas
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Vhodné pro typ kanálu | 60 x 200 mm |
Barva | Bílá RAL 9010 |
Materiál | Polystyrol |
Hořlavost | Obtížně vznětlivý, samozhášivý |