Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Konektor na nohy stolu, 50

Konektor na nohy stolu, 50
DRŽÁK NOHY STOLU 50

Obj. č. 0683235400

EAN 4056807591889

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Konektor na nohy stolu, 50

Obj. č. 0683235400
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
Univerzální možnosti použití, např. při upevnění nohou stolu nebo při výrobě truhlářských spojů
  • Snadná, rychlá a spolehlivá montáž

  • Po zašroubování upevňovacího šroubu pod úhlem působí na hlavu kotevního šroubu (pozinkovaná ocel s kalenou kotevní hlavou) extrémně vysoká tažná síla, a proto je protikus pevně přitlačen.

  • Zcela nebo částečně vyfrézované do desky stolu, s částečnou montáží, vytváří dojem plovoucí desky stolu

  • Lze kdykoli odpojit, stoly lze přepravovat v rozmontovaném stavu

  • Montáž lze provádět v zarovnání s hranou stolu

Rozměry se mohou měnit. Může docházet k technickým změnám.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pevné nohy stolu a panely nohou stolu

Materiál základové desky

ALU

Délka

50 mm

Šířka

50 mm

Výška

14,5 mm

Vzdálenost otvorů

32 mm

Povrch

Poniklováno

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Stolní konektor Ramti

STSPOJ-RAMST-ZD-PLT-50KG

Při přesouvání stolu nedojde k uvolnění spojovacích prvků