Konektor systému SV 30
Systémová spojka SV 30
SYSSPOJ-SV30-DS-ZD-(NI)-VK4-19
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Propustnost pro imbusový klíč 4 mm
Přístup ke stavitelné noze přes spojku
Vhodné pro hlavy s křížovými drážkami PZ2 a PH2
Možná je šikmá poloha šroubováku až do 20°
Snadná práce
Excentrická kování na mírné křivce směrem dolů v koncové poloze
- Ve spojení se sám nepovolí
- Přepravní západka pro otevřený nábytek
Lze použít z montážní strany s průchozím otvorem
Montážní prvky lze skrýt
Hlava šroubu bez tyče
- Polici lze instalovat shora nebo zepředu
- Můžete také použít kolíky nebo dřevěné spojovací destičky
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
![]() | |
Materiál | Zinkový odlitek |
Povrch | Základní |
Pro tloušťku materiálu | 19 mm |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!