Maznice kuželová zatloukací DIN 71412, tvar A, pozinkovaná ocel
DIN 71412 ocel, pozinkovaná H, tvar A
MAZNICE-DIN71412-H1-A-(A2K)-8
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Narážecí maznice jsou vyráběny v nadměrné velikosti. V závislosti na materiálu mohou být nutné zkoušky instalace.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Narážecí maznice jsou vhodné pouze pro nízký tlak.
Forma | A, H1 |
Materiál | Ocel |
Povrch | A3F |
Průměr čepu (d1) | 8 mm |
Délka (l1) | 15 mm |
Délka čepu (l2) | 5,5 mm |
Hodnoty pro průměry otvoru | 8 mm |
Vyhovuje RoHS | Ano |