Konstrukční lepidlo MS Pool
Konstrukční lepidlo MS Pool
LEPÍCÍ A TĚSNÍCÍ HMOTA-MS-POOL-BÍLÁ290ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Na keramiku, plast, kov a sklo
- Dobrá odolnost vůči chemikáliím (např. chloru)
- Velká počáteční přilnavost
- Rychleschnoucí
- Nezanechává skvrny
- Bez obsahu rozpouštědel
MS Pool je vhodný pro nouzové lepení a dočasné opravy. Nevhodné pro těsnění, která budou ponořena do vody.
Delší kontakt s chlorovanou vodou způsobuje degradaci lepidla. Postupem času může být nutné vyměnit kloub.
Pokud kontakt s chlorovanou vodou netrvá dlouho, není nutné housenku lepidla nahradit. To umožňuje zaschnutí lepidla pokaždé, když je v kontaktu s chlorovanou vodou.
Pro použití v sociálních zařízeních a koupelnách a obecně pod vodou.
Povrch pro aplikaci musí být čistý a zbavený mastnoty. Není nutný základní nátěr. Pro dostatečné odvětrání a ohebnost musí být vrstva lepidla před spojením dílů silná alespoň 1–6 mm.
Obsah balení | 290 ml |
Provedení | Kartuše |
Chemická báze | MS polymer |
Barva | Bílá |
Hustota/podmínky | 1,48 g/cm³ / při 23°C, 50% relativní vlhkosti |
Rychlost úplného vytvrzení / podmínky | 4 mm/d / 23°C a 50% relativní vlhkost vzduchu |
Min./max. teplota zpracování | 5 až 40 °C |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 90 °C |
Podmínky pro odolnost proti protržení | podle normy DIN 53504 |
Krátkodobá odolnost vůči | Aromaty, Ester, Ketony |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 12 Měsíce / Skladování v chladu a suchu |
Neobsahuje silikon | 0 - nehodí se |
Odolnost vůči UV záření | Ano |
Datové listy (1)
Certifikáty/ Dokumenty (0)