Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Kontakt plochého konektoru Junior Power Timer (JPT) 2,8

Flat plug contact Junior Power Timer (JPT) 2.8
POWER TIMER 2,8 ZLATÝ

Obj. č. 05581901

EAN 4024835327237

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Kontakt plochého konektoru Junior Power Timer (JPT) 2,8

Obj. č. 05581901
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
Konstrukce

Utěsněno

Min./max. průřez drátu

0,5-1 mm²

Min./max. průměr izolace

1,4-2,1 mm

Jmenovitá velikost ploché zástrčky / plochého konektoru / plochého jazýčku

2,8 x 0,8 mm

Průměr těsnění

3,40 mm

Počet zaklapávacích jazýčků

2 ks

Materiál

Bronz

Povrch

Pozlaceno

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Kleště lisovací pro výměnné hlavice

KLEŠTĚ KRÁTKÉ S VÝMĚNNOU HLAVOU

Kompaktní konstrukce
x 1 ks
Kleště lisovací pro výměnné hlavice

KLEŠTĚ DLOUHÉ S VÝMĚNNOU HLAVOU-210MM

Kompaktní konstrukce
x 1 ks
Jednoduché kabelové těsnění (SEAL) Pro neizolovaný kabelový konektor

TĚSNĚNÍ ORANŽOVÉ (1,2-2,1MM)-D3,4MM

x 100 ks
Jednoduché kabelové těsnění (SEAL) Pro neizolovaný kabelový konektor

TĚSNĚNÍ HNĚDÉ (1,9-3,0MM)-D3,4MM

x 100 ks
Jednoduché kabelové těsnění (SEAL) Pro neizolovaný kabelový konektor

TĚSNĚNÍ BÍLÉ (1,4-2,1MM)-D3,4MM

x 100 ks
Jednoduché kabelové těsnění (SEAL) Pro neizolovaný kabelový konektor

TĚSNĚNÍ ORANŽOVÉ (2,2-3,0MM)-D3,4MM

x 100 ks
Jednoduché kabelové těsnění (SEAL) Pro neizolovaný kabelový konektor

VODÍCÍ KROUŽEK ŽLUTÝ 1,8-2,4 MM

x 100 ks
Jednoduché kabelové těsnění (SEAL) Pro neizolovaný kabelový konektor

VODÍCÍ KROUŽEK ČERVENÝ 2,6-3,3 MM

x 100 ks
Vytahovač na spojky se dvěma symetricky uspořádanými jazýčky

VYTAHOVAČ PRO JR POWER T. 2,8/5,8MM