Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Kontakt plochého konektoru MCP 2,8

Flat plug contact MCP 2.8
AMP KONEKTOR (1,6X0,6)-(0,5-1,0QMM)

Obj. č. 0558198006

EAN 4047376150591

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Kontakt plochého konektoru MCP 2,8

Obj. č. 0558198006

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 50 ks
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
Konstrukce

Utěsněno

Min./max. průřez drátu

0,5-1 mm²

Jmenovitá velikost ploché zástrčky / plochého konektoru / plochého jazýčku

2,8 x 0,8 mm

Průměr těsnění

3,40 mm

Počet zaklapávacích jazýčků

2 ks

Materiál

Měď-nikl-křemík

Povrch

Pocínovaný

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Kleště lisovací pro výměnné hlavice

KLEŠTĚ KRÁTKÉ S VÝMĚNNOU HLAVOU

Kompaktní konstrukce
x 1 ks
Kleště lisovací pro výměnné hlavice

KLEŠTĚ DLOUHÉ S VÝMĚNNOU HLAVOU-210MM

Kompaktní konstrukce
x 1 ks
Jednoduché kabelové těsnění (SEAL) Pro neizolovaný kabelový konektor

TĚSNĚNÍ ORANŽOVÉ (1,2-2,1MM)-D3,4MM

x 100 ks
Jednoduché kabelové těsnění (SEAL) Pro neizolovaný kabelový konektor

TĚSNĚNÍ HNĚDÉ (1,9-3,0MM)-D3,4MM

x 100 ks
Jednoduché kabelové těsnění (SEAL) Pro neizolovaný kabelový konektor

TĚSNĚNÍ BÍLÉ (1,4-2,1MM)-D3,4MM

x 100 ks
Jednoduché kabelové těsnění (SEAL) Pro neizolovaný kabelový konektor

TĚSNĚNÍ ORANŽOVÉ (2,2-3,0MM)-D3,4MM

x 100 ks
Jednoduché kabelové těsnění (SEAL) Pro neizolovaný kabelový konektor

VODÍCÍ KROUŽEK ŽLUTÝ 1,8-2,4 MM

x 100 ks
Jednoduché kabelové těsnění (SEAL) Pro neizolovaný kabelový konektor

VODÍCÍ KROUŽEK ČERVENÝ 2,6-3,3 MM

x 100 ks
Vytahovač na spojky se dvěma symetricky uspořádanými jazýčky

VYTAHOVAČ PRO MCP,MAP 2,8MM