Kontakt plochého konektoru Micro Timer (MT II+III) 1,6
Flat plug contact Micro Timer (MT II+III) 1.6
KONEKTOR MICRO - TIMER 1,5
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Konstrukce | Bez těsnění |
Min./max. průřez drátu | 0,5-1 mm² |
Min./max. průměr izolace | 1,4-2,1 mm |
Jmenovitá velikost ploché zástrčky / plochého konektoru / plochého jazýčku | 1,6 x 0,6 mm |
Počet zaklapávacích jazýčků | 2 ks |
Materiál | CuFe |
Povrch | Pocínovaný |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!