Kontejner na odpad
Odpadkový koš 10 l s rukojetí
ODPADKOVÝ KOŠ 10L
ORSYMOBIL
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Se sklápěcím víkem
- S rukojetí k přenášení
- Obsahuje nástěnný držák a montážní sadu
- Odolný vůči nárazu a zachovává tvar
- Snadné čištění díky hladkým povrchům
- Polypropylenová krabice potravinářské jakosti
- Ideální na skladování, přepravu nebo třídění ve výrobě, zpracování potravin nebo cateringu
- Stohovatelné zavřené nebo otevřené
- Odolnost vůči teplotám od -20 °C do +80 °C (dočasně)
Výška | 290 mm |
Šířka | 220 mm |
Hloubka | 230 mm |
Obsah balení | 10 l |
Hmotnost výrobku (na kus) | 1.980 kg |
Barva | Černá |
Materiál | Plast/ocel |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)