Kontramatka, polyamid Metrický rozměr dle EN 60423
Kontramatka metrická, pro kabelovou průchodku
MA-6HR-LESYASTD-VK17-M12X1,5
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro bezpečné upevnění kabelových vývodek a příslušenství
- Vyrobeno v Německu
Datové listy(X)
Barva | Světle šedá RAL 7035 |
Spojovací závit | M12 x 1,5 |
Délka závitu (metrický závit) | 5 mm |
Šířka klíče | 17 mm |
Min./max. teplotní podmínky | -40 až 100 °C |
Materiál | PA 6 GF30 |
Neobsahuje halogeny | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
Min. teplotní podmínky | -40 °C |
Max. teplotní podmínky | 100 °C |