Kontrolní přístroj LED LCG PRO, 24 V
LCG LED monitor, 24 V
LED KONTROLNÍ ZAŘÍZENÍ LCG-PRO-24V
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Monitoruje brzdová světla, směrová světla, koncová světla, zadní mlhová světla a couvací světla
Utěsněné, vodotěsné
Kabel 8 x 1 mm2, délka vstupu 3,5 m, délka výstupu 1,25 m
Na vozidlo stačí pouze jeden kontrolní přístroj LED LCG PRO. Přístroj LCG PRO musí být namontován na kovovém povrchu s odpovídající velikostí, aby byl zaručen efektivní odvod tepla.
Datové listy(X)
Barva | Červená |
Kabelová přípojka | Skabelem |
Jmenovité napětí | 24 V/DC |
Délka | 175 mm |
Šířka | 80 mm |
Výška | 22 mm |
Schvalovací značka | ADR |
Stupeň krytí | IP 6K9K |