Konzola pro nosný držák police
Držák pro kons. podl. držák, litý zinek
PODNOS-NYLON-DRZAERP-FS-OVPRSTERPNG-19MM
Obj. č. 0683242071
EAN 4049557891347
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Materiál: Nylon
S excentrickou brzdou kování
Pozitivní a třecí spoj mezi policí a stranou
Vyvrtaný otvor pro polici o průměru 18 mm
Pro police o tloušťce 18 a 19 mm
Nosnost: 6,5 N/dm² (4 držáky podle normy DIN 1727: 1998-06)
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
![]() | |
Materiál | Nylon (polyamid) |
Povrch | Základní |
Průměr | 18 mm |
Vhodné pro tloušťku policového dna | 18 mm |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!