Konzola pro jednu nástěnnou konzolu, s odsazením
Úhlový držák, stupňovitý, IVT
PRINETO MONT DESKA PRO NÁST KOLENA ODSAZ
Obj. č. 0878680042
EAN 4044448004615
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
- Pro zvukotěsné upevnění jedné nástěnné konzoly s hloubkovým odsazením (např. venkovní kohoutek)
- S vnitřními závity M5 pro šroubování na nástěnném držáku v různých polohách bez matic lze otáčet o 45°
- Upevnění na stěnu pomocí 5mm nebo 8mm šroubů (nejsou součástí dodávky)
- Materiál: Částečně pozinkovaná ocel
Upozornění
Připevnění konzoly na stěnu pomocí 5mm nebo 8mm šroubů (nejsou součástí dodávky)
Informace o výrobku
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Délka | 210 mm |
Šířka | 40 mm |
Tloušťka | 2 mm |
Hloubka stupně | 30 mm |