Konzola s roztečí 80/100 mm, s odsazením
Držák 80/100 s předvrt. otvory, stupňovitý, IVT
PRINETO MONT DESKA ODSAZ 80/100 MM
Obj. č. 0878680055
EAN 4044448010920
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
Pro zvukotěsné upevnění dvou nástěnných konzol s hloubkovým odsazením
- Vyberte si mezi roztečí 80 mm (např. umyvadlo s krátkým sloupkem) a 100 mm (např. připojení elektrického ohřívače vody s KV 30 nebo KV 40)
- S vnitřním závitem M5 pro šroubování na nástěnném držáku v různých polohách bez matic lze otáčet o 30°
- Upevňuje se na stěnu pomocí 5mm nebo 8mm šroubů (nejsou součástí dodávky)
- Materiál: Částečně pozinkovaná ocel
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Délka | 430 mm |
Šířka | 30 mm |
Tloušťka | 2 mm |
Hloubka stupně | 30 mm |