Kotevní bod ABS Lock X, beton
Kotevní bod ABS Lock X, beton
KOTEVNÍ BOD-BETON(LX-B-500)-KOTVA-500MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Jisticí prostředek ABS-Lock X-B je bezpečnostní úvaz na betonové povrchy o tloušťce od 80 mm a minimální kvalitě C20/25 (B25). Montáži vyžadující hluboké vrtané otvory často brání potrubí v chladicích či topných stropech. V mnoha případech lze tento problém vyřešit použitím bezpečnostních úvazů o malé montážní hloubce.
Upevňovací bod ABS-Lock X-B lze zatěžovat v libovolném směru, slouží k jištění 3 osob a je dodáván včetně montážního materiálu. Jisticí prostředek lze v případě potřeby doplnit nosnou trubkou pro jištění pomocí poutacích postrojů. Naši odborníci vám rádi pomohou s projektem komplexního řešení jištění na střeše, v průmyslové hale nebo jakékoli jiné budově. Obraťte se na nás!
Datové listy(X)
- Beton ≥ C20/25 (B25)
- Montážní hloubka pouze 65 mm
- Včetně nosné trubky jako koncového či rohového sloupku v systémech poutacích postrojů
- Vč. spojovacího materiálu
Čtvercová základní deska (200 x 200 mm) se upevňuje 4 zatloukacími kotvami. Stačí montážní hloubka 65 mm, což je značná výhoda u železobetonu.
Materiál | Nerezová ocel |
Délka tyče | 500 mm |
Norma EN | 795 |
Vhodné pro použití v následujících materiálech | Beton |
Výška | 500 mm |
Povrch | NOC FINISH |