Kotevní bod ABS Weight on Top Double
Kotevní bod ABS Weight on Top Double
KOT.BOD-WEIGHT-ON-TOP-DOUBLE(W-OT-D)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Systém ABS Weight OnTop Double umožňuje flexibilní montáž systémů poutacích postrojů na ploché střechu o max. sklonu 5° bez otevření střešní konstrukce. Jisticí prostředek je proto zatížen 16 betonovými panely (o rozměrech 50 x 50 x 5 cm a hmotnosti 28 kg, nejsou součástí dodávky). Nadměrné zatížení působí na rám o rozměrech pouhých 150 x 150 cm s napnutou PE tkaninou. Toto provedení umožňuje výraznou úsporu místa oproti běžným produktům.
Systém ABS Weight OnTop Double má celkovou hmotnost 483 kg a vyvíjí tak zatížení střechy 214,67 kg na m². Podle způsobu použití může fungovat jako jisticí nebo zádržný prostředek. Náš servisní tým vám rád pomůže s detailním projektem systému jištění přesně podle vašich potřeb.
Základem systému ABS Weight OnTop Double je robustní hliníkový rám odolný vůči povětrnostním vlivům se středovým upevňovacím bodem zhotoveným z temperované nerezové oceli. Systém ABS Weight OnTop Double je testován jako jisticí prostředek pro 2 osoby najednou podle norem DIN EN 795:2012 a DIN CEN/TS 16415:2013. Po doplnění nosnou trubkou slouží systém jako nosná část v ohybovém prvku nebo koncové konzole systému poutacího postroje.
- Pro ploché střechy se sklonem max. 5°
- Vyšší zátěž díky 16 betonovým panelům (50 x 50 x 5 cm, nejsou součástí dodávky)
- Celková hmotnost 483 kg, zatížení střechy cca 214,67 kg na m²; lze použít jako upevňovací bod pro 2 osoby
- Při použití jako koncový nebo rohový sloupek v systémech poutacích postrojů je nutno použít nosnou trubku
- Vč. 5 podložek z EPDM pro ochranu střešních dílců
Materiál | Hliník/nerezová ocelel |
Délka tyče | 300 mm |
Průměr | 16 mm |
Norma EN | 795-B |
Vhodné pro použití v následujících materiálech | Beton |
Výška | 300 mm |
Povrch | NOC FINISH |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)