Kotevní bod ABS Weight on Top
Kotevní bod ABS Weight on Top
KOT.BOD-ABS-WEIGHT-ON-TOP(W-OT)LOAD
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Systém ABS Weight OnTop představuje spolehlivé řešení bezpečnostního úvazu bez nutnosti průniku střešní krytinou. Systém lze zatížit několika betonovými panely 50 x 50 x 5 cm o hmotnosti po 28 kg. Pro dosažení jmenovité nosnosti systému ABS Weight OnTop je třeba 8 takových závaží. Betonová závaží jsou uložena v rámu o rozměrech pouhých 150 x 150 cm. Systém ABS Weight OnTop tak zabere méně místa než jiné produkty. V rámu je napnutá PE tkanina.
Systém ABS Weight OnTop lze použít jako jisticí i zádržný prostředek. Při celkové hmotnosti 245 kg vyvolává systém ABS Weight OnTop zatížení střechy 108,89 kg na m². Náš servisní tým vám rád pomůže s detailním projektem bezpečnostních úvazů přesně podle vašich potřeb.
Základem systému ABS Weight OnTop je konstrukce s kvalitního hliníku odolného vůči povětrnostním vlivům osazená centrálním upevňovacím bodem z temperované nerezové oceli. Systém slouží k jištění 1 osoby podle normy DIN EN 795:2012. Kromě toho lze tento kotevní prostředek použít jako mezidržák v systému poutacího postroje.
- Ploché střechy se sklonem max. 5°
- Vyšší zátěž díky 8 betonovým panelům (50 x 50 x 5 cm, nejsou součástí dodávky)
- Celková hmotnost 245 kg, zatížení střechy cca 108,89 kg na m²
- Lze použít jako mezidržák v systémech poutacích postrojů
- Vč. 5 podložek z EPDM pro ochranu střešních dílců
Materiál | Hliník/nerezová ocelel |
Délka tyče | 300 mm |
Průměr | 16 mm |
Norma EN | 795-B |
Vhodné pro použití v následujících materiálech | Beton |
Výška | 300 mm |
Povrch | NOC FINISH |
Datové listy(X)