Kotevní tyč W-VD-A Nerezová ocel A4
Kotevní tyč W-VD-A/A4, nerezová ocel A4
HMO-(Z-VD-A/A4)-A4-65-M10X165
Obj. č. 5915210165
EAN 4047376680395
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Nerezová ocel A4
- Kotevní tyč s ostrým hrotem a vnitřním šestihranem (umožňuje zasunutí otočením a nárazem pomocí kartušového systému)
Kotvicí tyč má následující certifikáty:
- Kapslový systém lepené kotvy W-VD, varianta 8: ETA-06/0074
- Skleněná kapsle lepené kotvy W-VPZ, varianta 1: ETA-21/0168
- Injektážní systém CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, varianta 1: ETA-17/0127
- Injektážní systém ALLROUNDER WIT-VM 250, varianta 1: ETA-12/0164
- Injektážní systém PURE-EPOXY WIT-PE 1000, varianta 1: ETA-19/0543
- Injektážní systém WIT-Nordic, varianta 1: ETA-12/0164
- Injektážní systém WIT-PE 500, varianta 1: ETA-09/0040
- Injektážní systém BASIC WIT-PM 200, varianta 7: ETA-12/0569
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Kotevní tyč lze použít pro následující kapslové systémy a injektážní systémy:
- Kapslový systém lepené kotvy W-VD, varianta 8 – beton bez trhlin
- Skleněná kapsle lepené kotvy W-VPZ, varianta 1 – beton s trhlinami a bez trhlin
- Injektážní systém CONCERETE-MULTI WIT-UH 300, varianta 1 – beton s trhlinami a bez trhlin
- Injektážní systém ALLROUNDER WIT-VM 250, varianta 1 – beton s trhlinami a bez trhlin
- Injektážní systém WIT-Nordic, varianta 1 – beton s trhlinami a bez trhlin
- Injektážní systém PURE-EPOXY WIT-PE 1000, varianta 1 – beton s trhlinami a bez trhlin
- Injektážní systém WIT-PE 500, varianta 1 – beton s trhlinami a bez trhlin
- Injektážní systém BASIC WIT-PM 200, varianta 7 – beton bez trhlin
W-VD-A/A4 (nerezová ocel A4) lze používat v suchých interiérech, v exteriéru (včetně průmyslových prostředí a přímořských oblastí) nebo ve vlhkých místnostech, pokud není prostředí mimořádně agresivní,
Metrický průměr hmoždinky | M10 |
Pevnostní třída | 70 |
Výška upevnění (t fix) | 65 mm |
Délka hmoždinky (l) | 165 mm |
Užitečná hloubka ukotvení (h ef) | 90 mm |
Jmenovitý průměr vrtáku v kartušovém systému (d 0) | 12 mm |
Jmenovitý průměr vrtáku ve injekčním systému (d 0) | 12 mm |
Hloubka vývrtu (h 0) | 90 mm |
Schválení | ETA-06/0074, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0543, ETA-21/0168 |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Povrch | Základní |