Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Kotevní tyč W-VD-A Nerezová ocel A4

Kotevní tyč W-VD-A/A4, nerezová ocel A4
ZÁVITOVÁ TYČ W - VD/A4 M16

Obj. č. 5915216165

EAN 4047376665422

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Kotevní tyč W-VD-A Nerezová ocel A4

Obj. č. 5915216165

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 10 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pro kapslové systémy lepených kotev W-VPZ a W-VD a vstřikovací systémy WIT do betonu
  • Nerezová ocel A4

  • Kotevní tyč s ostrým hrotem a vnitřním šestihranem (umožňuje zasunutí otočením a nárazem pomocí kartušového systému)

Kotvicí tyč má následující certifikáty:


  • Kapslový systém lepené kotvy W-VD, varianta 8: ETA-06/0074

  • Skleněná kapsle lepené kotvy W-VPZ, varianta 1: ETA-21/0168

  • Injektážní systém CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, varianta 1: ETA-17/0127

  • Injektážní systém ALLROUNDER WIT-VM 250, varianta 1: ETA-12/0164

  • Injektážní systém PURE-EPOXY WIT-PE 1000, varianta 1: ETA-19/0543

  • Injektážní systém WIT-Nordic, varianta 1: ETA-12/0164

  • Injektážní systém WIT-PE 500, varianta 1: ETA-09/0040

  • Injektážní systém BASIC WIT-PM 200, varianta 7: ETA-12/0569
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Kotevní tyč lze použít pro následující kapslové systémy a injektážní systémy:


  • Kapslový systém lepené kotvy W-VD, varianta 8 – beton bez trhlin

  • Skleněná kapsle lepené kotvy W-VPZ, varianta 1 – beton s trhlinami a bez trhlin

  • Injektážní systém CONCERETE-MULTI WIT-UH 300, varianta 1 – beton s trhlinami a bez trhlin

  • Injektážní systém ALLROUNDER WIT-VM 250, varianta 1 – beton s trhlinami a bez trhlin

  • Injektážní systém WIT-Nordic, varianta 1 – beton s trhlinami a bez trhlin

  • Injektážní systém PURE-EPOXY WIT-PE 1000, varianta 1 – beton s trhlinami a bez trhlin

  • Injektážní systém WIT-PE 500, varianta 1 – beton s trhlinami a bez trhlin

  • Injektážní systém BASIC WIT-PM 200, varianta 7 – beton bez trhlin

W-VD-A/A4 (nerezová ocel A4) lze používat v suchých interiérech, v exteriéru (včetně průmyslových prostředí a přímořských oblastí) nebo ve vlhkých místnostech, pokud není prostředí mimořádně agresivní,

Metrický průměr hmoždinky

M16

Pevnostní třída

70

Výška upevnění (t fix)

20 mm

Délka hmoždinky (l)

165 mm

Užitečná hloubka ukotvení (h ef)

125 mm

Jmenovitý průměr vrtáku v kartušovém systému (d 0)

18 mm

Jmenovitý průměr vrtáku ve injekčním systému (d 0)

18 mm

Hloubka vývrtu (h 0)

125 mm

Schválení

ETA-06/0074, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0543, ETA-21/0168

Materiál

Nerezová ocel A4

Povrch

Základní

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace