Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Kotevní tyč W-VD-A/S pro kapslové systémy lepených kotev W-VPZ a W-VD a vstřikovací systémy WIT do betonu, pozinkovaná ocel

Kotevní tyč W-VD-A/S, pozinkovaná ocel
KOTVÍCÍ TYČ W-VD-A/S 10-15/115

Obj. č. 5915110115

EAN 4047376657144

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Kotevní tyč W-VD-A/S pro kapslové systémy lepených kotev W-VPZ a W-VD a vstřikovací systémy WIT do betonu, pozinkovaná ocel

Obj. č. 5915110115

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 10 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pro systém se spojovací kotvou v kartuších W-VD a pro injektážní systém WIT pro beton. Pozinkovaná ocel

Kotevní tyč s ostrým hrotem a vnitřním šestihranem (umožňuje zasunutí otočením a nárazem pomocí kartušového systému)

Kotvicí tyč má následující certifikáty:


  • Systém spojovací kotevní kartuše W-VD, volba 8: ETA-06/0074

  • Injektážní systém BETON-MULTI WIT-UH 300, varianta 1: ETA-17/0127

  • Injektážní systém ALLROUNDER WIT-VM 250, varianta 1: ETA-12/0164

  • Injektážní systém WIT-Nordic, varianta 1: ETA-12/0164

  • Injektážní systém WIT-PE 500, varianta 1: ETA-09/0040

  • Injektážní systém BASIC WIT-PM 200, varianta 7: ETA-12/0569
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Kotevní tyč lze použít pro následující kartušové systémy a injekční systémy:


  • Systém se spojovací kotvou v kartuších W-VD, varianta 8 – beton bez trhlin

  • Injektážní systém BETON-MULTI WIT-UH 300, varianta 1 – beton s trhlinami i bez

  • Injektážní systém ALLROUNDER WIT-VM 250, varianta 1 – beton s trhlinami i bez

  • Injektážní systém WIT-Nordic, varianta 1 – beton s trhlinami i bez

  • Injektážní systém WIT-PE 500, varianta 1 – beton s trhlinami i bez

  • Injektážní systém BASIC WIT-PM 200, varianta 7 – beton s trhlinami i bez

W-VD-A/S (pozinkovaná ocel) lze použít v suchých interiérech

Metrický průměr hmoždinky

M10

Pevnostní třída

5,8

Výška upevnění (t fix)

15 mm

Délka hmoždinky (l)

115 mm

Užitečná hloubka ukotvení (h ef)

90 mm

Jmenovitý průměr vrtáku v kartušovém systému (d 0)

12 mm

Jmenovitý průměr vrtáku ve injekčním systému (d 0)

12 mm

Hloubka vývrtu (h 0)

90 mm

Schválení

ETA-06/0074, ETA-12/0164, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0647, ETA-20/1038, ETA-21/0168

Materiál

Ocel

Povrch

Pozinkovaný

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace