Kotevní tyč W-VD-A/S pro kapslové systémy lepených kotev W-VPZ a W-VD a vstřikovací systémy WIT do betonu, pozinkovaná ocel
Kotevní tyč W-VD-A/S, pozinkovaná ocel
KOTVÍCÍ TYČ W-VD-A/S 8-20/110
Obj. č. 5915108110
EAN 4047376657083
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Kotevní tyč s ostrým hrotem a vnitřním šestihranem (umožňuje zasunutí otočením a nárazem pomocí kartušového systému)
Kotvicí tyč má následující certifikáty:
- Systém spojovací kotevní kartuše W-VD, volba 8: ETA-06/0074
- Injektážní systém BETON-MULTI WIT-UH 300, varianta 1: ETA-17/0127
- Injektážní systém ALLROUNDER WIT-VM 250, varianta 1: ETA-12/0164
- Injektážní systém WIT-Nordic, varianta 1: ETA-12/0164
- Injektážní systém WIT-PE 500, varianta 1: ETA-09/0040
- Injektážní systém BASIC WIT-PM 200, varianta 7: ETA-12/0569
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Kotevní tyč lze použít pro následující kartušové systémy a injekční systémy:
- Systém se spojovací kotvou v kartuších W-VD, varianta 8 – beton bez trhlin
- Injektážní systém BETON-MULTI WIT-UH 300, varianta 1 – beton s trhlinami i bez
- Injektážní systém ALLROUNDER WIT-VM 250, varianta 1 – beton s trhlinami i bez
- Injektážní systém WIT-Nordic, varianta 1 – beton s trhlinami i bez
- Injektážní systém WIT-PE 500, varianta 1 – beton s trhlinami i bez
- Injektážní systém BASIC WIT-PM 200, varianta 7 – beton s trhlinami i bez
W-VD-A/S (pozinkovaná ocel) lze použít v suchých interiérech
Metrický průměr hmoždinky | M8 |
Pevnostní třída | 5,8 |
Výška upevnění (t fix) | 20 mm |
Délka hmoždinky (l) | 110 mm |
Užitečná hloubka ukotvení (h ef) | 80 mm |
Jmenovitý průměr vrtáku v kartušovém systému (d 0) | 10 mm |
Jmenovitý průměr vrtáku ve injekčním systému (d 0) | 10 mm |
Hloubka vývrtu (h 0) | 80 mm |
Schválení | ETA-06/0074, ETA-12/0164, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0647, ETA-20/1038, ETA-21/0168 |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |