Kotevní tyč W-VIZ-A, pozinkovaná ocel pro injektážní systémy W-VIZ/S (beton)
Kotevní tyč W-VIZ-A/S, pozink. ocel
HMO-(Z-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X115
Obj. č. 0905441211
EAN 4046778369778
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Montáž na místě (M10 až M24) a v předem umístěných instalacích (M8 až M24)
- Vysoká zatížení, minimální rozteč a vzdálenosti od okrajů
- Lepená kotva je vhodná pro beton s trhlinami (tahová zóna v betonu) i beton bez trhlin (tlaková zóna v betonu)
- Otvory lze vyvrtat s příklepovou vrtačkou (W-VIZ M8 až M24), vakuovou vrtačkou (W-VIZ M10 až M24) nebo diamantovým vrtákem (W-VIZ M10 až M24)
- Upevnění s malým rozpínacím tlakem umožňuje minimální rozteč a vzdálenosti od okrajů
- Geometrie kotevní tyče umožňuje bezpečné následné rozšíření
- Mechanické čištění vyvrtaného otvoru: Snadná manipulace, velmi dobré možnosti čištění vyvrtaného otvoru, vysoká zatížení
- Rozpínací kotvy z pozinkované oceli řízené silou/momentem ve velikostech M8, M10, M12, M16, M20 a M24
- Zatížení je přenášeno mechanicky prostřednictvím propojení jednotlivých kónusů v injektážní maltě a též prostřednictvím kombinace přídržných a třecích sil v základním materiálu (betonu)
- Evropské technické posouzení ETA-04/0095 pro fixační bod varianty 1, beton s trhlinami i bez trhlin, seismický výkon kategorie C1 a C2
- Požární odolnost: F30, F60, F90 a F120
Vhodná injektážní malta: WIT-VIZ, WIT-VIZ Express
- Evropské technické posouzení ETA-04/0095 pro fixační bod varianty 1, beton s trhlinami i bez trhlin, seismický výkon kategorie C1 a C2
- Požární odolnost: F30, F60, F90 a F120
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
- Kotva má evropské technické hodnocení pro použití ve vyztuženém nebo nevyztuženém betonu normální hmotnosti s pevností v tlaku min. C20/25 a max. C50/60 podle EN 206-1:2000-12
- Kotva s evropským technickým hodnocením pro beton s trhlinami (tahová zóna v betonu) i bez trhlin (tlaková zóna v betonu)
- Statické (např. vlastní váha, zařízení, skladovací materiály) nebo kvazistatické (např. schodišťové zábradlí) účinky: M8 až M24
- Seizmické efekty, zemětřesení (kategorie C1 + C2): M10 až M24
- Velikost kotvy M8 až M24: Instalace do suchého nebo mokrého betonu
- Velikost kotvy M12 až M24: Instalace do vrtaných otvorů vyplněných vodou (výjimka: W-VIZ-A 75 M12 – není povolena instalace do vodou plněných vyvrtaných otvorů)
- Lze použít pro beton < C20/25 a nestlačitelný přírodní kámen (bez certifikátu)
- W-VIZ/S (pozinkovaná ocel) lze použít v suchých interiérech
- Vhodná pro upevňování kovových konstrukcí, kovových profilů, konzol, základních desek, podpěr, zábradlí, dřevěných konstrukcí, nosníků apod.
Čištění vyvrtaného otvoru: 2x profouknout, 2x vyčistit kartáčem, 2x profouknout
Pokud má vyvrtaný otvor velikost M20 nebo větší, použijte k vyfouknutí stlačený vzduch a vhodné pneumatické trysky
Metrický průměr hmoždinky | M12 |
Užitečná hloubka ukotvení (h ef) | 70 mm |
Výška upevnění (t fix) | 25 mm |
Délka hmoždinky (l) | 115 mm |
Jmenovitý průměr vrtáku (d 0) | 14 mm |
Hloubka vývrtu (h 0) | 75 mm |
Potřebný vstřikovací beton | WIT-VM 100, WIT-Express, WIT-VIZ, WIT-VIZ express |
Schválení | ETA-04/0095 |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Průchozí otvor v navazujícím konstrukčním dílu (d f) | 14 mm |