Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Kotevní tyč W-VIZ-A, pozinkovaná ocel pro injektážní systémy W-VIZ/S (beton)

Kotevní tyč W-VIZ-A/S, pozink. ocel
KOTVA W-VIZ-A/S

Obj. č. 0905441203

EAN 4045727195840

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Kotevní tyč W-VIZ-A, pozinkovaná ocel pro injektážní systémy W-VIZ/S (beton)

Obj. č. 0905441203

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 10 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

  • Montáž na místě (M10 až M24) a v předem umístěných instalacích (M8 až M24)

  • Vysoká zatížení, minimální rozteč a vzdálenosti od okrajů

  • Lepená kotva je vhodná pro beton s trhlinami (tahová zóna v betonu) i beton bez trhlin (tlaková zóna v betonu)

  • Otvory lze vyvrtat s příklepovou vrtačkou (W-VIZ M8 až M24), vakuovou vrtačkou (W-VIZ M10 až M24) nebo diamantovým vrtákem (W-VIZ M10 až M24)

  • Upevnění s malým rozpínacím tlakem umožňuje minimální rozteč a vzdálenosti od okrajů

  • Geometrie kotevní tyče umožňuje bezpečné následné rozšíření

  • Mechanické čištění vyvrtaného otvoru: Snadná manipulace, velmi dobré možnosti čištění vyvrtaného otvoru, vysoká zatížení

  • Rozpínací kotvy z pozinkované oceli řízené silou/momentem ve velikostech M8, M10, M12, M16, M20 a M24

  • Zatížení je přenášeno mechanicky prostřednictvím propojení jednotlivých kónusů v injektážní maltě a též prostřednictvím kombinace přídržných a třecích sil v základním materiálu (betonu)
Doklad o plnění
  • Evropské technické posouzení ETA-04/0095 pro fixační bod varianty 1, beton s trhlinami i bez trhlin, seismický výkon kategorie C1 a C2

  • Požární odolnost: F30, F60, F90 a F120
Upozornění

Vhodná injektážní malta: WIT-VIZ, WIT-VIZ Express

Účel použití
  • Evropské technické posouzení ETA-04/0095 pro fixační bod varianty 1, beton s trhlinami i bez trhlin, seismický výkon kategorie C1 a C2

  • Požární odolnost: F30, F60, F90 a F120
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Kotva má evropské technické hodnocení pro použití ve vyztuženém nebo nevyztuženém betonu normální hmotnosti s pevností v tlaku min. C20/25 a max. C50/60 podle EN 206-1:2000-12

  • Kotva s evropským technickým hodnocením pro beton s trhlinami (tahová zóna v betonu) i bez trhlin (tlaková zóna v betonu)

  • Statické (např. vlastní váha, zařízení, skladovací materiály) nebo kvazistatické (např. schodišťové zábradlí) účinky: M8 až M24

  • Seizmické efekty, zemětřesení (kategorie C1 + C2): M10 až M24

  • Velikost kotvy M8 až M24: Instalace do suchého nebo mokrého betonu

  • Velikost kotvy M12 až M24: Instalace do vrtaných otvorů vyplněných vodou (výjimka: W-VIZ-A 75 M12 – není povolena instalace do vodou plněných vyvrtaných otvorů)

  • Lze použít pro beton < C20/25 a nestlačitelný přírodní kámen (bez certifikátu)

  • W-VIZ/S (pozinkovaná ocel) lze použít v suchých interiérech

  • Vhodná pro upevňování kovových konstrukcí, kovových profilů, konzol, základních desek, podpěr, zábradlí, dřevěných konstrukcí, nosníků apod.
Návod

Čištění vyvrtaného otvoru: 2x profouknout, 2x vyčistit kartáčem, 2x profouknout


Pokud má vyvrtaný otvor velikost M20 nebo větší, použijte k vyfouknutí stlačený vzduch a vhodné pneumatické trysky

Metrický průměr hmoždinky

M12

Užitečná hloubka ukotvení (h ef)

80 mm

Výška upevnění (t fix)

50 mm

Délka hmoždinky (l)

150 mm

Jmenovitý průměr vrtáku (d 0)

14 mm

Hloubka vývrtu (h 0)

85 mm

Potřebný vstřikovací beton

WIT-VM 100, WIT-Express, WIT-VIZ, WIT-VIZ express

Schválení

ETA-04/0095

Materiál

Ocel

Povrch

Pozinkovaný

Průchozí otvor v navazujícím konstrukčním dílu (d f)

14 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace