Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Kotevní tyč prodávaná na metráž pozinkovaná ocel

Kotevní tyč, vel. zásoby, pozink. ocel, cert. 3.1
HMO-(ZIT-ZAVTYC)-THN976-S-5,8-M24X1000

Obj. č. 5916024999

EAN 4049557712666

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Kotevní tyč prodávaná na metráž pozinkovaná ocel

Obj. č. 5916024999

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 5 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pro injektážní systémy WIT do betonu a zdiva

Kotvicí tyč má následující certifikáty:



  • Injektážní systém ALLROUNDER WIT-VM 250, varianta 1: ETA-12/0164

  • Injektážní systém WIT-Nordic, varianta 1: ETA-12/0164

  • Injektážní systém CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, varianta 1: ETA-17/0127

  • Injektážní systém PURE-EPOXY WIT-PE 1000, varianta 1: ETA-19/0542

  • Injektážní systém WIT-PE 500, varianta 1: ETA-09/0040

  • Injektážní systém BASIC WIT-PM 200, varianta 7: ETA-12/0569

  • Injektážní systém BASIC WIT-PM 200, zdivo: ETA-13/0037

  • Injektážní systém ALLROUNDER WIT-VM 250, zdivo: ETA-16/0757

  • Injektážní systém WIT-Nordic, zdivo: ETA-16/0757
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Kotevní tyč lze použít pro následující injektážní systémy:



  • Injektážní systém ALLROUNDER WIT-VM 250, varianta 1 – beton s trhlinami a bez trhlin

  • Injektážní systém WIT-Nordic, varianta 1 – beton s trhlinami a bez trhlin

  • Injektážní systém CONCERETE-MULTI WIT-UH 300, varianta 1 – beton s trhlinami a bez trhlin

  • Injektážní systém PURE-EPOXY WIT-PE 1000, varianta 1 – beton s trhlinami a bez trhlin

  • Injektážní systém WIT-PE 500, varianta 1 – beton s trhlinami a bez trhlin

  • Injektážní systém BASIC WIT-PM 200, varianta 7 – beton bez trhlin

  • Injektážní systém ALLROUNDER WIT-VM 250, zdivo + SH – plné a děrované cihly, pórobeton

  • Injektážní systém WIT-Nordic, zdivo + SH – plné a děrované cihly, pórobeton

  • Injektážní systém BASIC WIT-PM 200, zdivo – plné i děrované cihly, pórobeton


Pozinkovaná ocel, lze použít v suchých interiérech.

Pevnostní třída

5,8

Metrický průměr hmoždinky

M24

Délka hmoždinky (l)

1000 mm

Jmenovitý průměr vrtáku ve injekčním systému (d 0)

28 mm

Schválení

ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/1038

Materiál

Ocel

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace