Kotevní tyč prodávaná na metráž pozinkovaná ocel
Kotevní tyč, vel. zásoby, pozink. ocel, cert. 3.1
HMO-(ZIT-ZAVTYC)-THN976-S-5,8-M8X1000
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Kotvicí tyč má následující certifikáty:
- Injektážní systém ALLROUNDER WIT-VM 250, varianta 1: ETA-12/0164
- Injektážní systém WIT-Nordic, varianta 1: ETA-12/0164
- Injektážní systém CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, varianta 1: ETA-17/0127
- Injektážní systém PURE-EPOXY WIT-PE 1000, varianta 1: ETA-19/0542
- Injektážní systém WIT-PE 500, varianta 1: ETA-09/0040
- Injektážní systém BASIC WIT-PM 200, varianta 7: ETA-12/0569
- Injektážní systém BASIC WIT-PM 200, zdivo: ETA-13/0037
- Injektážní systém ALLROUNDER WIT-VM 250, zdivo: ETA-16/0757
- Injektážní systém WIT-Nordic, zdivo: ETA-16/0757
Kotevní tyč lze použít pro následující injektážní systémy:
- Injektážní systém ALLROUNDER WIT-VM 250, varianta 1 – beton s trhlinami a bez trhlin
- Injektážní systém WIT-Nordic, varianta 1 – beton s trhlinami a bez trhlin
- Injektážní systém CONCERETE-MULTI WIT-UH 300, varianta 1 – beton s trhlinami a bez trhlin
- Injektážní systém PURE-EPOXY WIT-PE 1000, varianta 1 – beton s trhlinami a bez trhlin
- Injektážní systém WIT-PE 500, varianta 1 – beton s trhlinami a bez trhlin
- Injektážní systém BASIC WIT-PM 200, varianta 7 – beton bez trhlin
- Injektážní systém ALLROUNDER WIT-VM 250, zdivo + SH – plné a děrované cihly, pórobeton
- Injektážní systém WIT-Nordic, zdivo + SH – plné a děrované cihly, pórobeton
- Injektážní systém BASIC WIT-PM 200, zdivo – plné i děrované cihly, pórobeton
Pozinkovaná ocel, lze použít v suchých interiérech.
Pevnostní třída | 5,8 |
Metrický průměr hmoždinky | M8 |
Délka hmoždinky (l) | 1000 mm |
Jmenovitý průměr vrtáku ve injekčním systému (d 0) | 10 mm |
Schválení | ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038 |
Vhodné pro děrované pouzdro | SH 12 x 80, SH 16 x 85, SH 16 x 130, SH 16 x 130/330 |
Materiál | Ocel |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)