Kotva s vnitřním závitem W-VIZ-IG, nerezová ocel A4 pro vstřikovací systémy W-VIZ-IG/A4 (beton)
Kotva s vnitřním závitem W-VIZ-IG/A4 nerez A4
HMO-(Z-VIZ-VZ/A4)-(A4)-M16X120
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Lze použít standardní závitové tyče a šrouby (viz požadavky normy ETA-04/0095)
- Lze namontovat se zapuštěním: Připevněné díly lze kdykoli odejmout/znovu namontovat.
- Lepená kotva je vhodná pro beton s trhlinami (tahová zóna v betonu) i beton bez trhlin (tlaková zóna v betonu)
- Vytvrzená injektážní malta do značné míry utěsní vyvrtaný otvor
- Otvory lze vyvrtat s příklepem (W-VIZ-IG M6 až M20), vrtáním s odsáváním prachu (W-VIZ-IG M8 až M20, pouze suchý beton) a diamantovým vrtákem (W-VIZ-IG M8 až M20).
- Montáž s malým rozpínacím tlakem umožňuje nižší rozteč a vzdálenosti od okrajů
- Geometrie kotvy s vnitřním závitem umožňuje bezpečné následné rozšíření
- Mechanické čištění vyvrtaného otvoru: Snadná manipulace, velmi dobré možnosti čištění vyvrtaného otvoru, vysoká pracovní zatížení
- Rozpínací kotvy z galvanizované oceli řízená silou/momentem ve velikostech M6, M8, M10, M12, M16 a M20
Vhodná injektážní malta: WIT-VIZ, WIT-VIZ Express
Evropské technické schválení ETA-04/0095 pro fixační bod varianty 1 pro beton s trhlinami i bez trhlin
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
- Kotva má evropské technické hodnocení, které schvaluje použití ve vyztuženém nebo nevyztuženém betonu normální hmotnosti s pevností v tlaku min. C20/25 a max. C50/60 podle EN 206: 2000-12
- Kotva s evropským technickým hodnocením pro beton s trhlinami (tahová zóna v betonu) i bez trhlin (tlaková zóna v betonu)
- Statické (např. vlastní váha, zařízení, skladovací materiály) nebo kvazistatické (např. schodišťové zábradlí) účinky
- Velikost kotvy M6 až M20: Instalace do suchého nebo mokrého betonu
- Velikost kotvy M10 až M20: Instalace do vrtaných otvorů vyplněných vodou
- Kotvu W-VIZ/A4 (nerezová ocel A4) lze používat v suchých interiérech, v exteriéru (včetně průmyslových prostředí a přímořských oblastí) nebo ve vlhkých místnostech
- Vhodná pro upevňování kovových konstrukcí, kovových profilů, konzol, základních desek, podpěr, zábradlí, dřevěných konstrukcí, nosníků apod.
Čištění vyvrtaného otvoru: 2x profouknout, 2x vyčistit kartáčem, 2x profouknout
Pokud má vyvrtaný otvor velikost W-VIZ-IG M16 nebo větší, použijte k vyfouknutí stlačený vzduch (minimálně 6 bar, bez oleje) s vhodnými pneumatickými tryskami
Vnitřní průměr kotvy, metrický | IT M16 |
Užitečná hloubka ukotvení (h ef) | 115 mm |
Délka hmoždinky (l) (l) | 120 mm |
Délka závitu (L th) | 32 mm |
Minimální hloubka našroubování (L sdmin) | 18 mm |
Jmenovitý průměr vrtáku (d 0) | 22 mm |
Hloubka vývrtu (h 0) | 120 mm |
Schválení | ETA-04/0095 |
Potřebný vstřikovací beton | WIT-VM 100 |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Povrch | Povlak |