Kouřový spínač ORS 142 W/RNO 02
Kouřový spínač ORS 142 W/RNO 02
PR-REKCM-SR-ORS-142Z-RNO02-SILSER
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Kompenzace kontaminace
- Optická kontaminace / ukazatel stavu
- Funkce monitoringu měřicí komory
- Komunikační připojení pro sběrnici RSBus
Nástěnná montáž pouze ve vodorovné poloze.
Rozměry se mohou měnit. Může docházet k technickým změnám.
![]() | |
Oblast použití | Prostor objektu |
Vhodné pro | Zajišťovací zařízení |
Možnost montáže | Vodorovná instalace na stěnu |
Typ sestavení | Šroubovací |
Druh instalace | Svrchní omítka |
Materiál | PLAST/KOV |
Barva | Stříbrná |
Odběr proudu v pohotovostním stavu | 22 mA |
Jmenovité napětí | 28 V/DC |
Stupeň krytí | IP 40 |
Odběr proudu u závady | 16 mA |
Min./max. teplotní podmínky | -20 až 75 °C |
Schválení | DIBt Z-6.510-2294 |
Prohlášení oekologické nezávadnosti produktu | Ne |
Prohlášení o shodě ES (CE) | Ne |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)