Kování pro hliníkové bezpečnostní dveře S 33
Dveřní kování S 33, oboustranné, U, tloušťka 50–70
KOV-ALU-S33-ES1-DD-PZ-92-14-F2/NEPSILSER
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Třída odolnosti ES1 podle normy DIN 18257, DIN EN 1906
Toto kování je vhodné pro dveře WK 1 a WK 2 podle normy DIN V ENV 1627
Skryté 3bodové šroubové spojení rozet
Zajišťuje se tím nejlepší možné připevnění kování
Vnitřní deska krytu je přichycena pomocí dvou metrických šroubů
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Vhodné pro | Vstupní bytové dveře |
Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany | Ne |
Tvar dveřní kliky | U |
Perforace | PC/BC |
Materiál | Hliník/ocel |
Povrch | Eloxováno |
Barva | Niklová mosaz F2 |
Vhodné pro tloušťku dveří min./max. (TS) | 50-70 mm |
Vhodné pro výstupek profilového válce min./max. | 13-16 mm |
Rozměr čtyřhranu | 10 mm |
Směr DIN | DIN R/L |
Třída odporu | RC 2 |
Knoflík/plochý úchop/madlo | Otočný |
Tloušťka štítku (vnější) | 14 mm |
Průměr vačky | 12 mm |