Kování pro posuvné dveře, vnitřní RS80
Kov. vnitřních pos. dveří, RS 80
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Malá instalační výška 47 mm
Stačí jen velmi malý kryt
Datové listy(X)
Pro dřevěné dveře. Vhodný pro montáž na zeď nebo strop
![]() | |
Vhodné pro | Dřevěné dveře |
Možnost montáže | Stropní instalace |
Povolené zatížení | 80 kg |
Vhodné pro tloušťku dveří min./max. | 30-40 mm |
Nastavení výšky | +/- 5 mm |
Tlumicí efekt | Ne |
Technologie ložiska | Uložení v kuličkových ložiskách |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!