Kování pro posuvné dveře, vnitřní Redoslide Z40-G
Sada kov.posuv. dveří Redoslide Z40-G
KOVPOSUVDV-PRDOSLTE-Z40-G1T
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Rozsah dodávky:
- 2 x pojezd, kolečka s kluznými ložisky
- 2 x ložiskové šrouby M8 x 35 s pojistnou maticí, galvanizovaná ocel
- 2 x úchytka skla, prostý hliník
- 2 x lištová zarážka, šedý plast
- 1 x podlahové vedení, hliník s povrchem matný chrom
- 1 x sada distančních vložek pro podlahové vedení (pro tloušťku skla 6–8 mm)
- 1 x montážní návod
Jezdce a kryty nejsou součástí balení pro montáž posuvných dveří. Objednejte prosím zvlášť.
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Max. povolené zatížení | 40 kg |
Vhodné pro tloušťku dveří min. | 6 mm |
Vhodné pro tloušťku dveří max. | 8 mm |
Vhodné pro šířku dveří max. | 1000 mm |
Vhodné pro výšku dveří max. | 2200 mm |
Nastavení výšky | +2/-3 mm |