Kování výklopných dvířek Kinvaro T 65 s integrovaným nastavitelným tlumením
Kování výklopných dvířek Kinvaro T 65
Obj. č. F151147682
EAN 9003012517451
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Na horní ploše není nutné používat nábytkové závěsy
- Bezpečně drží výklopná dvířka otevřená v libovolné poloze od 45°
- Další jednotky lze namontovat nahoru
- Bezúdržbový
Přední strana
- Jednoduchá instalace
- Nastavení výšky: +/- 3 mm
Pružinový otevírací mechanizmus
- Obzvláště pohodlné a snadné otevírání a zavírání výklopných dvířek
- Bez velké námahy
Hmotnost výklopných dvířek je vždy uváděna i s madlem
Rozměry se mohou měnit. Může docházet k technickým změnám.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Rozsáhlé možnosti použití výklopných dvířek šíře 300‒1200 mm a výšky výklopných dvířek 250‒600 mm. Pružinový mechanizmus vhodný pro širokou škálu použití od malých dvířek z lehkého přírodního dřeva až po těžší modely. Pro různé materiály a hmotnost výklopných dvířek (např. dřevo, MDF, sklo) se širokými hliníkovými nebo dřevěnými rámy.
![]() | |
Vhodné pro min./max. výšku skříňky | 250-600 mm |
Vhodné pro min./max. šířku skříně | 300-1200 mm |
Vhodné pro hmotnost klapky včetně rukojeti min./max. | 0,6-7,4 kg |
Minimální instalační hloubka | 133 mm |
Úhel rozevření | 100 Stupňů |
| Výška výklopných dvířek v mm | Hmotnost výklopných dvířek včetně rukojeti v kg (černá pružina na obou stranách) | Hmotnost výklopných dvířek včetně rukojeti v kg (žlutá pružina na obou stranách) | Hmotnost výklopných dvířek včetně rukojeti v kg (žlutá pružina na jedné straně) |
| 250 | 2,4–7,4 | 1,8–4,2 | 0,9–2,1 |
| 300 | 2,0–6,3 | 1,4–3,4 | 0,7–1,7 |
| 350 | 1,7–5,4 | 1,0–2,9 | - |
| 400 | 1,5–4,7 | 0,8–2,5 | - |
| 450 | 1,3–4,2 | 0,7–2,2 | - |
| 500 | 1,3–3,9 | 0,6–2,0 | - |
| 550 | 1,3–3,4 | - | - |
| 600 | 1,3–3,1 | - | - |
| Pozor: Hmotnost výklopných dvířek vždy zahrnuje madlo. | |||
Výpočet hmotnosti výklopných dvířek. Šířka chlopně x výška výklopných dvířek x měrná hmotnost 1 + hmotnost rukojeti 2 = specifická hmotnost výklopných dvířek MDF materiál 0,85 kg/dm3, dřevotříska 0,65 kg/dm3, smrk/borovice 0,45 kg/dm3 2 rukojeti tyče je třeba vzít v úvahu s 0,1 kg na šířku rukojeti 100 mm. Doporučujeme provést zkušební montáž. | |||