Kování výklopných dvířek Kinvaro T 71
Kování vyklápěcích dvířek Kinvaro T 71
VÝKLOP KINVARO T71 S TLUMIČEM
GRASS


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Na horní ploše není nutné používat nábytkové závěsy
- Rychlejší montáž
- Bezpečně drží výklopná dvířka otevřená v libovolné poloze
- Další jednotky lze namontovat nahoru
- Snadné sestavení čela bez použití nářadí
- Přímé trojrozměrné nastavení čela
- Bezúdržbový
Široký rozsah použití pro velká až velmi velká výklopná dvířka
- Šířka dvířek: 300-1200 mm
- Výška dvířek: 300-600 mm
- Síla pružiny je vhodná pro nejrůznější použití od malých dvířek z přírodního dřeva až po těžká provedení.
- Pro různé materiály a hmotnost dvířek: např. dřevo, MDF, sklo se širokými hliníkovými nebo dřevěnými rámy.
Mimořádně snadné otevírání díky pružinovému otevíracímu mechanizmu
- Snadné otevírání a zavírání výklopných dvířek
- Bez velké námahy
![]() | |
Vhodné pro min./max. výšku skříňky | 300-600 mm |
Vhodné pro hmotnost klapky včetně rukojeti min./max. | 1,4-8,5 kg |
Minimální instalační hloubka | 147 mm |
Úhel rozevření | 110 Stupňů |
Výška výklopných dvířek v mm | Hmotnost výklopných dvířek včetně rukojeti v kg (bílá pružina na obou stranách) | Hmotnost výklopných dvířek včetně rukojeti v kg (oranžová pružina na obou stranách) |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)