Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Kování výklopných dvířek Kinvaro T 76 s integrovaným nastavitelným tlumením - FLPLFTFITT-KINVARO-T76-KIT-RAL7045 Kování výklopných dvířek Kinvaro T 76 s integrovaným nastavitelným tlumením - FLPLFTFITT-KINVARO-T76-KIT-RAL7045 Kování výklopných dvířek Kinvaro T 76 s integrovaným nastavitelným tlumením - FLPLFTFITT-KINVARO-T76-KIT-RAL7045 Kování výklopných dvířek Kinvaro T 76 s integrovaným nastavitelným tlumením - FLPLFTFITT-KINVARO-T76-KIT-RAL7045 Kování výklopných dvířek Kinvaro T 76 s integrovaným nastavitelným tlumením - FLPLFTFITT-KINVARO-T76-KIT-RAL7045 Kování výklopných dvířek Kinvaro T 76 s integrovaným nastavitelným tlumením - FLPLFTFITT-KINVARO-T76-KIT-RAL7045 Kování výklopných dvířek Kinvaro T 76 s integrovaným nastavitelným tlumením - FLPLFTFITT-KINVARO-T76-KIT-RAL7045 Kování výklopných dvířek Kinvaro T 76 s integrovaným nastavitelným tlumením - FLPLFTFITT-KINVARO-T76-KIT-RAL7045 Kování výklopných dvířek Kinvaro T 76 s integrovaným nastavitelným tlumením - FLPLFTFITT-KINVARO-T76-KIT-RAL7045 Kování výklopných dvířek Kinvaro T 76 s integrovaným nastavitelným tlumením - FLPLFTFITT-KINVARO-T76-KIT-RAL7045 Kování výklopných dvířek Kinvaro T 76 s integrovaným nastavitelným tlumením - FLPLFTFITT-KINVARO-T76-KIT-RAL7045 Kování výklopných dvířek Kinvaro T 76 s integrovaným nastavitelným tlumením - FLPLFTFITT-KINVARO-T76-KIT-RAL7045 Kování výklopných dvířek Kinvaro T 76 s integrovaným nastavitelným tlumením - FLPLFTFITT-KINVARO-T76-KIT-RAL7045 Kování výklopných dvířek Kinvaro T 76 s integrovaným nastavitelným tlumením - FLPLFTFITT-KINVARO-T76-KIT-RAL7045 Kování výklopných dvířek Kinvaro T 76 s integrovaným nastavitelným tlumením - FLPLFTFITT-KINVARO-T76-KIT-RAL7045 Kování výklopných dvířek Kinvaro T 76 s integrovaným nastavitelným tlumením - FLPLFTFITT-KINVARO-T76-KIT-RAL7045 Kování výklopných dvířek Kinvaro T 76 s integrovaným nastavitelným tlumením - FLPLFTFITT-KINVARO-T76-KIT-RAL7045
Produktová videa ve službě youtube

Při prohlížení a přehrávání vložených videí na http://www.wuerth.czzařízení může poskytovatel youtube zaznamenat stránky, ke kterým přistupujete, a analyzovat vaše chování při procházení. Pokud obsah aktivujete, tj. souhlasíte s jeho zobrazením a přehráváním, uloží se do počítače soubor cookie, který zaznamená váš souhlas zadaný pomocí prohlížeče. Tento soubor cookie neukládá žádné osobní údaje.

Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů a na stránce o souborech cookie.

Případně můžete použít tento odkaz pro zobrazení videa na platformě poskytovatele: https://youtu.be/Mebe8xREJjg

Kování výklopných dvířek Kinvaro T 76 s integrovaným nastavitelným tlumením - FLPLFTFITT-KINVARO-T76-KIT-RAL7045 - 1
Kování výklopných dvířek Kinvaro T 76 s integrovaným nastavitelným tlumením - FLPLFTFITT-KINVARO-T76-KIT-RAL7045 - 2
Kování výklopných dvířek Kinvaro T 76 s integrovaným nastavitelným tlumením - FLPLFTFITT-KINVARO-T76-KIT-RAL7045 - 3
Kování výklopných dvířek Kinvaro T 76 s integrovaným nastavitelným tlumením - FLPLFTFITT-KINVARO-T76-KIT-RAL7045 - 4
Kování výklopných dvířek Kinvaro T 76 s integrovaným nastavitelným tlumením - FLPLFTFITT-KINVARO-T76-KIT-RAL7045 - 5
Kování výklopných dvířek Kinvaro T 76 s integrovaným nastavitelným tlumením - FLPLFTFITT-KINVARO-T76-KIT-RAL7045 - 6
Kování výklopných dvířek Kinvaro T 76 s integrovaným nastavitelným tlumením - FLPLFTFITT-KINVARO-T76-KIT-RAL7045 - 7
Kování výklopných dvířek Kinvaro T 76 s integrovaným nastavitelným tlumením - FLPLFTFITT-KINVARO-T76-KIT-RAL7045 - 8
Kování výklopných dvířek Kinvaro T 76 s integrovaným nastavitelným tlumením - FLPLFTFITT-KINVARO-T76-KIT-RAL7045 - 9
Kování výklopných dvířek Kinvaro T 76 s integrovaným nastavitelným tlumením - FLPLFTFITT-KINVARO-T76-KIT-RAL7045 - 10
Kování výklopných dvířek Kinvaro T 76 s integrovaným nastavitelným tlumením - FLPLFTFITT-KINVARO-T76-KIT-RAL7045 - 11
Kování výklopných dvířek Kinvaro T 76 s integrovaným nastavitelným tlumením - FLPLFTFITT-KINVARO-T76-KIT-RAL7045 - 12
Kování výklopných dvířek Kinvaro T 76 s integrovaným nastavitelným tlumením - FLPLFTFITT-KINVARO-T76-KIT-RAL7045 - 13
Kování výklopných dvířek Kinvaro T 76 s integrovaným nastavitelným tlumením - FLPLFTFITT-KINVARO-T76-KIT-RAL7045 - 14
Kování výklopných dvířek Kinvaro T 76 s integrovaným nastavitelným tlumením - FLPLFTFITT-KINVARO-T76-KIT-RAL7045 - 15
Kování výklopných dvířek Kinvaro T 76 s integrovaným nastavitelným tlumením - FLPLFTFITT-KINVARO-T76-KIT-RAL7045 - 16
Kování výklopných dvířek Kinvaro T 76 s integrovaným nastavitelným tlumením - FLPLFTFITT-KINVARO-T76-KIT-RAL7045 - 17

Kování výklopných dvířek Kinvaro T 76 s integrovaným nastavitelným tlumením

Kování vyklápěcích dvířek Kinvaro T 76

Obj. č. F151147706

EAN 9003012556597

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Kování výklopných dvířek Kinvaro T 76 s integrovaným nastavitelným tlumením

Obj. č. F151147706
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
  • Na horní ploše není nutné používat nábytkové závěsy

  • Rychlejší montáž

  • Bezpečně drží výklopná dvířka otevřená v libovolné poloze

  • Další jednotky lze namontovat nahoru

  • Snadné sestavení čela bez použití nářadí

  • Přímé trojrozměrné nastavení čela

  • Bezúdržbový


Široký rozsah použití pro velká až velmi velká výklopná dvířka


  • Šířka dvířek: 550-1 200 mm

  • Výška dvířek: 400-600 mm

  • Síla pružiny je vhodná pro široké použití – od malých dvířek z přírodního dřeva až po těžká provedení.

  • Pro různé materiály a hmotnost dvířek, jako např. dřevo, MDF, sklo se širokými hliníkovými nebo dřevěnými rámy.


Mimořádně snadné otevírání díky pružinovému otevíracímu mechanizmu


  • Snadné otevírání a zavírání výklopných dvířek

  • Bez velké námahy
Upozornění

Hmotnost závěsu je vždy uváděna s rukojetí

Účel použití

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pro min./max. výšku skříňky

400-600 mm

Vhodné pro min./max. šířku skříně

550-1200 mm

Vhodné pro hmotnost klapky včetně rukojeti min./max.

5,2-11 kg

Minimální instalační hloubka

181 mm

Úhel rozevření

110 Stupňů

Výpočet hmotnosti výklopných dvířek:
Šířka výklopných dvířek x výška výklopných dvířek x tloušťka výklopných dvířek x měrná hmotnost1 + hmotnost rukojeti2 = hmotnost výklopných dvířek.

1 Měrná hmotnost: materiál MDF 0,85 kg/dm3, dřevotříska 0,65 kg/dm3, smrk/borovice 0,45 kg/dm3.
2 Tyčové rukojeti musí mít hmotnost 0,1 kg na 100 mm šířky rukojeti. Doporučujeme provést zkušební montáž.
Legenda:

F: Spoj
FAS: Přední přesah, bok
Výška výklopných dvířek v mm Hmotnost výklopných dvířek včetně rukojeti v kg(standardní pružina na obou stranách)
400 7,0-11,0
450 6,7-9,6
500 5,8-8,5
550 5,6-7,6
600 5,2-7,0

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace