Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Kovová rámová hmoždinka WUS 10

Kovová rámová hmoždinka, WUS 10, zápustný šroub
KOVOVÁ HMOŽDINKA 10X202

Obj. č. 0910436202
EAN 4045989523429

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pro montáž oken do všech plných materiálů. Šroub se zápustnou hlavou, unašeč PZ3, pozinkovaná ocel
  • Univerzální rámová hmoždinka pro nízké zatížení

  • Skvěle plní účel v betonu, zdivu z plného kamene a površích z přírodního kamene

  • Rychlá a ekonomická montáž prostrčením

  • Distanční montáž bez vlivu pnutí

  • Pojistný excentr pro duté profily a jako zařízení zabraňující otáčení

  • Skrytá montáž díky krytce

  • Vhodná pro strojové vkládání za pomoci unašeče PZ3

  • Uchycený kužel

  • Pouzdro: Ocelový plech, povrchová úprava Al/Zn

  • Šroub: Galvanizovaná ocel, modře pasivovaná

  • Kužel: Galvanizovaná ocel, modře pasivovaná
Doklad o plnění

Testovaná délka požární odolnosti při stoupající teplotě podle normy DIN 4102 a při přímém vystavení plamenům

Upozornění

Pokyny k montáži / Asociace pro kontrolu kvality RAL:


Uchycení musí přenést všechny standardní síly působící na okno do stavebního konstrukce. Proto je třeba celkové zatížení vypočítat např. ze zatížení okna, zatížení větrem a provozního zatížení (viz DIN 1055). V souladu s aktuálně platným stavebním řádem musí stavební objekty včetně konstrukčních prvků plánovány tak, aby nebyly ohroženy lidské životy a zdraví a veřejná bezpečnost. Tomuto kritériu musí vyhovovat i upevnění oken. Pro tuto oblast použití doporučujeme hmoždinky 51, 52 a 53.



Prosklené stěny podle normy DIN 18056:


Tato norma se vztahovala na prosklené stěny s plochou nejméně 9 m² a minimální délkou strany 200 cm, které jsou složené z nosné konstrukce (rám, zárubně, příčné výztuhy) s výplní (např. zasklení). Tato norma se nevztahuje na stěny vyrobené ze skleněných bloků. Doporučujeme kotvy/hmoždinky s technickým schválením pro toto použití

Testovaná délka požární odolnosti při stoupající teplotě podle normy DIN 4102 a při přímém vystavení plamenům

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vhodné pro upevnění okenních a dveřních rámů vyrobených ze dřeva, plastu a hliníku


Zvlášť vhodné pro použití v pevných površích


Tato hmoždinka splňuje požadavky některých výrobců oken na instalaci testovanou podle norem jakosti RAL

Průměr hmoždinky

10 mm

Délka hmoždinky (l) (l)

202 mm

Druh vstupu

PZ

Průměr otvoru v dílu (d f)

10.5 mm

Jmenovitý průměr vrtáku (d 0)

10 mm

Hloubka usazení (h nom)

30 mm

Povrch

Pozinkovaný

Materiál

Ocel

Hloubka vývrtu (h 1)

35 mm

DIN

18056

Typ hlavy

Zapuštěná hlava

Max. výška upevnění (t fix)

170 mm

Vnitřní pohon

Z3

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Krytka pro šrouby s vybráním hlavy

KLB-(0150)-R9010-PUREWHITE-D15/3

Krytka pro šrouby s vybráním hlavy

KLB-(0150)-R7001-SILVERGREY-D15/3

x 200 ks
Krytka pro šrouby s vybráním hlavy

KLB-(0150)-LIMBAYELLOW-D15/3

x 200 ks
Krytka pro šrouby s vybráním hlavy

KLB-(0150)-R9005-JETBLACK-D15/3

Krytka pro šrouby s vybráním hlavy

KLB-(0150)-R8016-MAHOGANYBROWN-D15/3

x 200 ks
Krytka pro šrouby s vybráním hlavy

KLB-(0150)-R8001-OCHERBROWN-D15/3

x 200 ks
Krytka pro šrouby s vybráním hlavy

KLB-(0903)-R9010-PUREWHITE-D18

x 200 ks
Krytka pro šrouby s vybráním hlavy

KLB-(0903)-R7001-SILVERGREY-D18

x 200 ks
Krytka pro šrouby s vybráním hlavy

KLB-(0903)-R1017-SAFFRONYELLOW-D18

x 200 ks
Krytka pro šrouby s vybráním hlavy

KLB-(0903)-R8010-MAHOGANYBROWN-D18

x 200 ks
Plochá krytka Pro kovové rámové hmoždinky

KLB-PLA-(0910610)-WHITE

x 100 ks
Plochá krytka Pro kovové rámové hmoždinky

KLB-PLA-(0910610)-GREY

x 100 ks
Plochá krytka Pro kovové rámové hmoždinky

KLB-PLA-(0910610)-LIGHTBROWN

x 100 ks
Plochá krytka Pro kovové rámové hmoždinky

KLB-PLA-(0910610)-BLACK

x 100 ks
Plochá krytka s přírubou Pro kovové rámové hmoždinky

KLB-PLA-W.PLAG-(0910)-WHITE

Plochá krytka s přírubou Pro kovové rámové hmoždinky

KLB-PLA-W.PLAG-(0910)-GREY

x 100 ks
Plochá krytka s přírubou Pro kovové rámové hmoždinky

KLB-PLA-W.PLAG-(0910)-LIGHTBROWN

x 100 ks
Plochá krytka s přírubou Pro kovové rámové hmoždinky

KLB-PLA-W.PLAG-(0910)-DARKBROWN

x 100 ks
Krytka s přesahem Pro zápustné hlavy a kulaté hlavy s drážkou Z3

KLB-OVRLAP-(0910610)-WHITE

Krytka s přesahem Pro zápustné hlavy a kulaté hlavy s drážkou Z3

KLB-OVRLAP-(0910610)-GREY

x 100 ks
Krytka s přesahem Pro zápustné hlavy a kulaté hlavy s drážkou Z3

KLB-OVRLAP-(0910610)-LIGHTBROWN

x 100 ks
Krytka s přesahem Pro zápustné hlavy a kulaté hlavy s drážkou Z3

KLB-OVRLAP-(0910610)-BLACK

x 100 ks
Krytka pro šrouby s vybráním hlavy

KLB-(0903/0910)-R9010-PUREWHITE

x 200 ks
Krytka pro šrouby s vybráním hlavy

KLB-(0903/0910)-R7001-SILVERGREY

x 200 ks
Krytka pro šrouby s vybráním hlavy

KLB-(0903/0910)-R8016-MAHOGANYBROWN

x 200 ks
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace