Kovový diamantový řezný kotouč BSL
Diamantový dělicí kotouč BSL Metall
DIA.KOTOUČ-BSL-METAL-BR22,23-D125MM
Obj. č. 0668440125
EAN 4065233076921
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Velmi dlouhá životnost
30 až 50 krát delší životnost než lepené kotouče
Bez snížení vnějšího průměru
Konstantní řezný výkon a řezná hloubka po celou dobu životnosti
Doplňkové drážky vyrobené laserem snižují hluk a vibrace
Šetrnější k životnímu prostředí a bezpečnější
- 100% recyklovatelné
- Extrémní odolnost proti lámání
- Méně jisker
- Žádné další znečištění prachem a zápachem
Žádné datum expirace
Necitlivý vůči změnám teploty a vlhkosti
Bez omezení z hlediska skladování
- Diamantové řezné kotouče se při nadměrných otáčkách příliš rychle otupí a při příliš nízké obvodové rychlosti naopak opotřebují
- Pokud se sníží jednoduchost řezání, bylo dosaženo konce životnosti. Neumožňuje opětovné ostření.
- Dělení velkého průřezu obrobku na více částí (kývací řez)
- Práce bez vyvíjení tlaku – váha stroje je dostačující. Vyšší tlak vede k většímu opotřebení.
- Diamantové řezné kotouče jsou určeny pro rovné řezy. Při zahnutém řezu dochází k deformaci ostří, trhlinám ve středu kotouče a odtržení segmentů – hrozí úraz!
- Nástroj je sice bezpečný, ale přesto při práci vždy používejte ochranné brýle a oděv
- Dodržujte informace na štítku (max. otáčky), omezení použití a bezpečnostní pokyny
- Směrová šipka na kotouči musí mířit stejným směrem jako šipka na stroji
- Nelze použít pro boční broušení
- Používejte vhodný ochranný kryt
- Upínání musí provádět školený pracovník (nepoužívejte sílu, používejte čisté upínací příruby stejné velikosti a proveďte zkoušku)
- Je-li brusný nástroj nesprávně upnutý nebo poškozený nebo nepracuje-li se s ním správně, je nebezpečný a může způsobit vážný úraz
Datové listy(X)
- Vhodný zejména na všechny ocelové materiály, litinu a plasty a velmi vhodný na nerezovou ocel.
- Vhodný na neželezné kovy, jako je hliník
- Řeže také dřevo, měkké kameny, keramické dlaždice a jiné minerální materiály, ale pozor: není vhodný pro nepřetržité používání, jinak se sníží řezný výkon a životnost.
Všestrannost (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Životnost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Řezná rychlost (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Jakost řezu (bodový systém) | 1 ze 4 bodů |
Průměr (Ø) | 125 mm |
Středový otvor | 22,23 mm |
Výška segmentu | 3 mm |
Tloušťka segmentu | 1,3 mm |
Počet segmentů | 10 ks |
Spojení segmentů | BSL |
Max. rychlost otáčení | 12250 ot/min |
Max. obvodová rychlost | 80 m/s |
Norma EN | 13236 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!