Křížová fixační deska ECO S robustní 3bodovou fixaci pro závěsy Tiomos
Kř. mont. deska Tiomos pro šr. ASSY
TIOMOS MONTÁŽNÍ PODLOŽKA VEL. 0 EURO ŠR.
GRASS
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Nastavitelné ve všech směrech umožňuje snadné zarovnání spoje
- 3-bodová fixace zajišťuje spolehlivé připojení k boku nábytku
- Fixace pomocí šroubů ASSY ∅ 3,5 nebo s předinstalovaným Euro šrouby
Všechna nastavení lze provést nezávisle na sobě za pomocí šroubováku s kulatou hlavou.
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Výška montážní desky | 0 mm |
Typ sestavení | S předmontovanými eurošrouby, délka 13,5mm |
Počet montážních bodů | 3bodový |
Materiál | Ocel |
Povrch | Niklováno |
Nastavení výšky | +/- 2mm, štěrbina |