Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Krátká deska AL 20, pár

Pár krátkých desek, AL 20
DK-ALU-PL20-ZPRZSTIT-DK-F1/SILSER

Obj. č. 0688160157

EAN 4045727090992

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Krátká deska AL 20, pár

Obj. č. 0688160157
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
Optimální montáž pomocí dvou viditelných šroubů
  • Pár krátkých desek lze kombinovat s páry klik dveří AL100-AL200
Účel použití

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro soukromé obývací prostory.

Verze montáže

0 - nehodí se

Vzdálenost (od rukojeti k zámku)

72 mm

Perforace

KI

Vhodné pro

Vnitřní dveře

Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany

Ne

Tvar dveřní kliky

0 - nehodí se

Technologie ložiska

S plastovým ložiskem

Materiál

ALU

Stupeň lesku

0 - nehodí se

Povrch

Eloxováno

Barva

Stříbrná F1

Vhodné pro tloušťku dveří min./max. (TS)

38-42 mm

Směr DIN

DIN R/L

Kategorie využití

0 - nehodí se

Typ sestavení

Šroubovací, průběžná montáž

Rozměr čtyřhranu

0 - nehodí se

Vřeteno

0 - nehodí se

Průměr montáže kliky

17,6 mm

Knoflík/plochý úchop/madlo

0 - nehodí se

Tvar rozety/štítu

Krátká deska, čtvercová

Délka dveřního štítku

164 mm

Šířka dveřního štítku

40 mm

Tloušťka štítku

7 mm

Vzdálenost otvorů

91,5 mm

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Dveřní klika AL 100, pár

DK-ALU-PL100-F1/SILSER

Lze použít pro různé druhy štítků a krátké a dlouhé desky z hliníku
x 1 ks
Dveřní klika AL 110, pár

DK-ALU-PL110-F1/SILSER

Lze použít pro různé druhy štítků a krátké a dlouhé desky z hliníku
Pár dveřních klik AL 120, typ U

KLIKA AL 120/AL 30

Lze použít pro různé druhy štítků a krátké a dlouhé desky z hliníku
x 1 ks
Dveřní klika AL 200, pár

DK-ALU-PL200-F1/SILSER

Lze použít pro různé druhy štítků a krátké a dlouhé desky z hliníku