Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Krátká deska AL 21, pár

Pár krátkých desek, AL 21, oválné
DK-ALU-PL21-ZPRZSTIT-ZC-F2/NEPSILSER

Obj. č. 0688160195
EAN 4038898589242

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Optimální montáž pomocí dvou viditelných šroubů
  • Pár krátkých desek lze kombinovat s páry klik dveří AL100-AL200

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro soukromé obývací prostory.

Vzdálenost (od rukojeti k zámku)

78 mm

Perforace

WC/koupelna s červenobílým displejem

Vhodné pro

Dveře WC a koupelen

Technologie ložiska

S plastovým ložiskem

Materiál

ALU

Povrch

Eloxováno

Barva

Niklová mosaz F2

Vhodné pro tloušťku dveří min./max.

38-42 mm

Směr DIN

DIN R/L

Typ sestavení

Šroubovací, průběžná montáž

Rozměr čtyřhranu

8 mm

Průměr montáže kliky

17,6 mm

Tvar rozety/štítu

Krátká deska, kulatá

Délka dveřního štítku

170 mm

Šířka dveřního štítku

40 mm

Tloušťka štítku

7 mm

Vzdálenost otvorů

91,5 mm

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Pár dveřních klik AL 120, typ U

DK-ALU-PL120-F2/NEPSILSER

Lze použít pro různé druhy štítků a krátké a dlouhé desky z hliníku
Dveřní klika AL 130, pár

DK-ALU-PL130-F2/NEPSILSER

Lze použít pro různé druhy štítků a krátké a dlouhé desky z hliníku
Dveřní klika AL 170, pár

DK-ALU-PL170-F2/NEPSILSER

Lze použít pro různé druhy štítků a krátké a dlouhé desky z hliníku
Pár klik AL 180

DK-ALU-PL180-F2/NEPSILSER

Vhodné pro všechny běžné interiérové dveře tloušťky 38 až 42 mm
Dveřní klika, hliník, obytné prostory

DK-ALU-PL190-F2/NEPSILSER

Obalová jednotka

Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.

Struktura čísla výrobku Würth

Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informace o cenách

Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů

Množství

Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace