Krátký zamykací čep bez zajišťovací drážky, s jemným závitem
Nerezová ocel A1, krátké provedení, jemný závit
ARET. ŠROUB HŘIB. RUK. A1-M16X1,5X54

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Přechod do jiné polohy zajištění je možný pouze po ručním uvolnění šroubu
Zamykací čepy se používají všude, kde je třeba zabránit změně polohy zajištění v důsledku příčných sil.
![]() | |
Materiál | Nerezová ocel A1, 1.4305 |
Materiál rukojeti | PA – polyamid |
Materiál kolíku | Nerezová ocel A1, 1,4305 |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Tvar závitu | Jemný závit |
Forma | B bez drážky, s pojistnou maticí |
Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání (d1) | M16 x 1,5 |
Průměr kolíku (d2) | 8 mm |
Průměr hlavy (dk) | 33 mm |
Délka (l1) | 54 mm |
Délka stopky (ls) | 12 mm |
Výška matice (h2) | 10 mm |
Výška (h1) | 8 mm |
Výška zkosení (f1) | 2,3 mm |
Šířka klíče (SW1) | 19 mm |
Začátek síly pružiny (F1) | 14 N |
Pružinový konec (F2) | 28 N |
Šířka klíče 2 (SW2) | 24 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 0,100 g |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)