Krém na ruce Care Lotion
Pleťové mléko do dávkovače, 1 l
SKIN CARE LOTION-1000ML
SKIN
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro použití v dávkovacím systému SKIN
- Snadné použití
- Úplné vyčerpání náplně
- Optimální, ekonomické dávkování
Vyživuje a regeneruje
Přísady jako například lipidy pomáhají přirozené regeneraci kůže, allantoin zvlhčuje pokožku, panthenol má protizánětlivý účinek a urychluje hojení ran
- Rychle se vstřebává a nezanechává žádný nepříjemný mastný povlak
- Dermatologicky testováno
- Neobsahuje silikon
Doba používání po otevření: 12 měsíce
Pleťové mléko Würth podléhá předpisům pro kosmetické výrobky a nikoli německému zákonu o chemických látkách (ChemG) nebo německému nařízení o nebezpečných látkách (GefStoffV). Tolerance pokožky k pleťovému mléku Würth byla pečlivě testována a prokázána.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Datové listy(X)
Pro zvlhčení a regeneraci namáhané pokožky. Vhodné pro normální až suchou pokožku. Ideální pro zvlhčení po mytí a sprchování. Naneste na suchou pokožku po každém mytí. Vhodné i pro obličej.
- Naneste pleťové mléko na důkladně osušenou pokožku po každém mytí rukou.
- Věnujte zvláštní pozornost citlivým místům na kůži, např. mezi prsty nebo kolem nehtů.
- Pleťové mléko lze použít i na obličej.
- Dostane-li se produkt do očí, vypláchněte je důkladně vodou.
Obsah balení | 1000 ml |
Provedení | Kartuše |
Pach/vůně | Parfémovaný |
Barva | Bílá |
Výkon (bodový systém) | 5 z 5 bodů |
Hodnota pH / podmínky | 6,0 / Nezředěný |
Doba používání po otevření | 12 Měsíce |
Neobsahuje silikon | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!