Křídlový šroub, hranatá křidélka Podobná DIN 316, nerezová ocel A2, nelegovaná
DIN 316, podobné nel. ner. oceli A2
ŠRB-KŘD-SIDIN316-US-A2-M8X40
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M8 |
Vnější průměr (d2) | 13,8 mm |
Délka (l1) | 40 mm |
Výška křídla (h1) | 14,8 mm |
Šířka křídla matice (e2) | 30,3 mm |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Holý |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | S aretací |
Druh vstupu | S rukojetí |
Typ závitu | M |
Stoupání | 1,25 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Konstrukce | Lisované |