Krimpovací kabelové oko, nožový konektor PVC izolace
Plochý konektor
JAZÝČEK PLOCHÝ ČERVENÝ 944
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Montér musí zkontrolovat, zda je kabel správně vložený (v případě potřeby i pokusem o jeho vytažení).
Pro měděné vodiče s jemným a velmi jemným jádrem
Min./max. průřez drátu | 0,5-1 mm² |
Barva | Červená |
Jmenovitá velikost ploché zástrčky / plochého konektoru / plochého jazýčku | 6,3 x 0,8 mm |
Max. jmenovité napětí | 600 V/AC |
Max. teplotní podmínky | 75 °C |
Min./max. teplotní podmínky | -10 až 75 °C |
Materiál | CU |
Povrch | Pocínovaný |
Izolační materiál | PVC |
Neobsahuje halogeny | Ne |
Neobsahuje silikon | Ne |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!