Krimpovací kabelové oko, spojka Izolovaný polyamid
Krimpovací kabelové očko, izolované, spojka
CRMPCBLLUG-BUTTCON-BLUE-(1,5-2,5SMM)

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Roztažná izolační objímka
Bez problému lze zpracovat harmonizované vodiče se silnější izolací jádra.
Snadné zasunutí („Easy entry“)
Snadné, rychlé a bezpečné zasunutí vodiče
Vysoce kvalitní polyamid
Vhodné k použití v případě proměnlivých zatížení a kolísání teploty
- Uživatel musí zkontrolovat vložený kabel (podle potřeby vyzkoušet zatažením za kabel)
- Obj. č.: 0967411005 bez certifikace UL
Pro měděné vodiče s jemným a velmi jemným jádrem
Min./max. průřez drátu | 1,5-2,5 mm² |
Barva | Modrá |
Délka | 26 mm |
Max. jmenovité napětí | 600 V/AC |
Max. teplotní podmínky | 105 °C |
Materiál | CU |
Povrch | Pocínovaný |
Izolační materiál | Nylon |
Neobsahuje halogeny | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!