Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Krimpovací konektor, smrštitelný

Čelní konektor
SPOJKA ZAMAČKÁVACÍ 0,5-1,0 ČERVENÁ

Obj. č. 05555101

EAN 4046777535709

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Krimpovací konektor, smrštitelný

Obj. č. 05555101
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
Prachotěsné a vlhkotěsné spoje
  • Poloprůhledná tepelně smršťovací trubice pro snadné vizuální sledování spoje

  • Úspora času díky o 40 % rychlejšímu procesu smršťování

  • Nízké riziko poškození konektoru a izolace kabelu díky nízké smršťovací teplotě
Upozornění

Zabraňte místnímu přehřátí smrštitelné trubice.

Vyhovuje RoHS

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Dobrá až vynikající odolnost vůči benzinu, akumulátorové kyselině, naftě, motorovému oleji, nemrznoucí směsi, brzdové kapalině, 5% roztoku soli a isopropylalkoholu.

Min./max. průřez drátu

0,5-1,5 mm²

Barva

Červená

Dielektrická pevnost

30 kV/mm

Stupeň krytí

IP 67

Min./max. teplotní podmínky

-55 až 125 °C

Min. teplota smrštění

300 °C

Délka

35 mm

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Elektrická horkovzdušná pistole HLG 2300 LCD

EL HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE HLG2300-LCD

Praktické a lehké zařízení s plynulou regulací teploty a intenzity proudu vzduchu. Pomocný LCD displej s funkcí paměti.
x 1 ks
Krimpovací nástroj Mobile Crimp Tool pro výměnné krimpovací vložky

LISOVACÍ KLEŠTĚ VARIABILNÍ

x 1 ks
Krimpovací vložka Pro krimpovací kleště Mobile Crimp Tool

PROFIL-CZA-0,5-2,5

x 1 ks
Samozápalné pájecí zařízení WGLG 100

SADA PRO LETOVÁNÍ WGLG 100

Praktický univerzální pomocník; lze používat jako páječku nebo horkovzdušnou pistoli
x 1 ks
Kleště lisovací pro výměnné hlavice

KLEŠTĚ KRÁTKÉ S VÝMĚNNOU HLAVOU

Kompaktní konstrukce
x 1 ks
Kleště lisovací pro výměnné hlavice

KLEŠTĚ DLOUHÉ S VÝMĚNNOU HLAVOU-210MM

Kompaktní konstrukce
x 1 ks
Nástrojová hlava, velké provedení Pro krimpovací kleště

PŘ.LIS. HLAVA NA KONEKTORY-(0,35-2,5SMM)