Krimpovací nástroj, 360° vkládání na izolované i neizolované dutinkové kabelové koncovky
Krimpovací nástroj, 360° vkládání
LISOVACÍ KLEŠTĚ(0,08-16,0SMM)-(16/T/360)
Obj. č. 0714107196
EAN 4065746753784
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
- 360° otočná krimpovací vložka s 8 upevňovacími polohami (45° ráčna)
- Velký rozsah průměrů bez nutnosti nastavování kleští
- Automatické nastavení na potřebný průřez
- Ergonomicky tvarované měkké 2K rukojeti pro pohodlnou práci bez námahy
- Malý, lehký a snadno ovladatelný, velmi vhodný pro těžko přístupná místa
- Vyrobeno v Německu
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Účel použití
- Koncové dutinky do délky objímky 18 mm
- Koncové dutinky DUO 2 × 0,25 mm² až 2 × 10,0 mm²
Min./max. průřez drátu | 0,08-16 mm² |
Tvar profilu | Lichoběžníkový profil |
Počet míst | 1 ks |
Konstrukce | Vkládání 360° |
Délka (L) | 193 mm |
Materiál rukojeti | 2složkový plast |
Materiál | Nástrojová ocel |
Povrch | Brynýrováno |