Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Krimpovací nástroj Na izolované konektory

2K krimpovací kleště pro izolované konektory
LISOVACÍ KLEŠTĚ NA TEPL.SM.SPOJKY(0,5-6)

Obj. č. 0714106121

EAN 4056807214399

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Krimpovací nástroj Na izolované konektory

Obj. č. 0714106121
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
Prémiový ruční krimpovací nástroj vyrobený v Německu
  • Kompaktní a lehké provedení

  • Nucený doraz pro spolehlivé krimpování (s odjištěním)

  • Vysoká lisovací síla díky účinnému převodovnému poměru

  • Ergonomicky tvarované 2K rukojeti pro pohodlnou a nenamáhavou práci
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Typ konektoru

Teplem smrštitelné krimpovací konektory

Min./max. průřez drátu

0,5-6 mm²

Počet míst

3 ks

Lokátor

Ne

Délka (L)

215 mm

Materiál rukojeti

2složkový plast

Materiál

Nástrojová ocel

Povrch

Brynýrováno

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace