Krimpovací nástroj pro konektory MC4 a MC4 EVO 2
Dvoudílný krimpovací nástroj pro MC4 a MC4 EVO2
LIS. KLEŠTĚ(MC4-MC4EVO2)-(4,0-6,0SMM)
Obj. č. 0714104161
EAN 4068362146558
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
Prémiový ruční krimpovací nástroj vyrobený v Německu
- Kompaktní a lehké provedení
- S nuceným jištěním pro spolehlivé krimpování (odemykatelné)
- Vysoká lisovací síla díky účinnému převodovému poměru
- Ergonomicky tvarované dvoudílné rukojeti pro pohodlnou a nenamáhavou práci
- Vyrobeno v Německu
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Účel použití
- Solární
- Fotovoltaika
Typ konektoru | MC4, MC4 EVO2 |
Min./max. průřez drátu | 4,0-6,0 mm² |
Počet míst | 2 ks |
Lokátor | Ne |
Délka (L) | 215 mm |
Materiál rukojeti | 2složkový plast |
Materiál | Nástrojová ocel |
Povrch | Brynýrováno |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!