Křížový liniový laser CLG 15
Křížový liniový laser CLG 15
CROSSLINE LASER-CLG15
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Značně šetří váš čas
Samonivelace v řádu sekund
Jednoduché ovládání jedním tlačítkem
Snadné zapínání a vypínání všech linek jediným tlačítkem.
Kontrola nivelace
Při překročení limitu samonivelace začnou laserové linky blikat. Tímto způsobem jsou vyloučeny chyby v nivelaci.
Flexibilní držák
- Laser lze pomocí univerzálního držáku upevnit na stěnu, stativ nebo jednoduše na zem
- Silný magnet drží lehce laser na kovových površích
Baterie nejsou součástí balení.
Kategorie laseru | 2 |
Přesnost měření u nivelace (+/- na délku) | 3 mm/10m |
Oblast samonivelace (+/-) | 4 Stupňů |
Dosah bez přijímače | 40 m |
Dosah pomocí přijímače | 0 m |
Min. teplotní podmínky | -10 °C |
Max. teplotní podmínky | 40 °C |
Délka | 115 mm |
Šířka | 76 mm |
Výška | 108 mm |
Stupeň krytí | IP 54 |
Typ akumulátoru / baterie | Alkalické |
Životnost akumulátoru / baterie | 20 h |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)