Křížový liniový laser CLL 11
Křížový liniový laser CLL 11
CROSS LINE LASER CLL 11
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vynikající viditelnost laserových linek
Velké výstupní otvory laseru
Značně šetří váš čas
Samonivelace v řádu sekund
Snadné ovládání jedním tlačítkem
Jednoduché a rychlé vypnutí/zapnutí všech linek jedním tlačítkem
Možnost použití na velkou vzdálenost
Stiskem tlačítka lze přepnout linky na režim pulzního laseru. To umožňuje s pomocí křížového liniového laseru a ručního přijímače (LLE 11) provádět nivelaci ve venkovním prostředí a to i na velké vzdálenosti.
Kontrola nivelace
Při překročení limitu samonivelace začnou laserové linky blikat. Tímto způsobem jsou vyloučeny chyby v nivelaci.
Flexibilní držák
- Laser lze pomocí univerzálního držáku upevnit na stěnu, stativ nebo jednoduše na zem
- Silný magnet drží lehce laser na kovových površích
Baterie nejsou součástí balení.
Kategorie laseru | 2 |
Přesnost měření u nivelace (+/- na délku) | 2 mm/10m |
Oblast samonivelace (+/-) | 4 Stupňů |
Dosah bez přijímače | 15 m |
Dosah pomocí přijímače | 50 m |
Min. teplotní podmínky | -10 °C |
Max. teplotní podmínky | 40 °C |
Délka | 115 mm |
Šířka | 76 mm |
Výška | 108 mm |
Stupeň krytí | IP 54 |
Datové listy(X)
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!