Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Kruhová matice s trapézovým závitem

WN 6330-2 ocel prostá 5, lichoběžníkový závit
KULMA-WN6330/2-DIN103-7H-5-D1,5-TR28X5

Obj. č. 0369982285
EAN 4050642623941
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

WN 6330-2, ocel prostá 5, trapézový závit podle normy DIN 103.

Vůle závitu 7H podle normy DIN 103

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání (D)

TR28 x 5

Výška (h1)

42 mm

Materiál

Ocel

Pevnostní třída

5

Povrch

Základní

Stoupání

5 mm

Typ závitu

TR

Jmenovitý průměr

28 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace